TRUSCO
ULRT型ライン作業台用LED照明器具セット W1200用
LED照明により手元を明るくします。
4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。
材質
スチール
高さ(mm)
125
奥行(mm)
350
消費電力(W)
10.5
全光束(Lm)
1275
内容量
1セット
注意
※爪を支柱に引っ掛けて、付属のボルトで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57573795
ULRLE-1200
246-3900
1200
¥
54,590
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57573804
ULRLE-900
246-3901
900
¥
52,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。