TRUSCO
ハンドル昇降式作業台用オプション オプション取付金具
TFKSSシリーズ・TKSSシリーズに各種オプションを取り付ける際に必要です。
金具1つで電源コンセント、エア源カプラを並べて取付できます。
用途
軽量作業用テーブル「TFKSS型」用オプション
トラスコ品番
456-1392
材質
本体:スチール
色
オレンジ
高さ(mm)
265
奥行(mm)
52
間口(mm)
90
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57575019
TFKS-K
¥
5,650
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません