セルヴァン
綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ
スナップ釦で着替えやすい綿100%のゆったりパジャマ
用途
たっぷり大きいアームホールは着脱しやすく楽ちん!身頃・袖にはギャザーが入ってゆったり仕様です。しっかり深い股上がお腹やお尻をゆったりと包みます。背当て布が付いているので寝ている間の汗をしっかりキャッチ!綿100%のニット生地は肌あたりが優しく伸縮自在。上品な花柄の総柄プリントです。パンツのウエスト・裾・袖口は総ゴム仕様で取替口付。上着の左側にポケット付。ボタンはスナップタイプで着脱が簡単!スナップボタン6個
素材
身生地:綿100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57643436
51060402
ブルー系
64~70
79~87
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
57643445
51060403
ブルー系
69~85
86~101
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
57643454
51060405
ブルー系
85~101
100~115
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
57643470
51061502
ピンク系
64~70
79~87
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
57643479
51061503
ピンク系
69~85
86~101
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
57643488
51061505
ピンク系
85~101
100~115
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください