LION (ライオン事務器)
ケーブルトレー
散乱しがちなコードを1つにまとめて収納できるケーブルトレー。取手にはタブレットやスマートフォンがおける仕様。
材質
本体:スチール鋼板(粉体塗装)
質量(kg)
0.8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×280×75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケーブルトレー:138×237×70
グリーン購入法
適合
デバイス
設置可能台数:タブレット1台・スマートフォン2台
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57522598
ND-KT
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください