SMC
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
ストローク(mm)
125
ポートねじの種類
Mねじ
スイッチ
オートスイッチ付き
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
チューブ内径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57653428
MY2H16G-125L-M9BL
16
125
¥
100,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください