コレクト
クリップボード KOVA A4
薄くてコンパクトなマグネット式クリップボード。コピー用紙なら15枚まで収容可能。
材質
合成皮革
幅(mm)
235
サイズ
A4
高さ(mm)
323
背幅(mm)
8
収納枚数(枚)
15(コピー)
マグネット
あり
とじ具の種類
マグネットクリップ
内容量
1冊
注意
※クリップに使用のマグネットの影響でデータを損なうおそれがありますので、磁気カード・電子機器など磁気の影響を受けるものを近付けないでください。
※表面にインクやトナーが付着する場合がありますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57523569
Y-44V-BK
黒
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
57523578
Y-44V-BL
紺
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
57523587
Y-44V-BR
茶
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
57523596
Y-44V-WI
ワイン
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください