ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
蝶ナット
(1件のレビュー)
工具を使用しないで、手で締めたり緩めたりできるナットです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
呼び径
羽根高(mm)
羽根幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57661539
10184647
1袋(4個)
スチール
M4
11
21
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
57661548
10184648
1袋(4個)
スチール
M5
11
21
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
57661557
10184649
1袋(4個)
スチール
M6
13
26
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
57661566
10184650
1袋(2個)
スチール
M8
16
31
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
57661575
10184651
1袋(2個)
スチール
M10
18
36
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
57661584
10184653
1袋(2個)
ステンレス(SUS304)
M4
11
21
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
57661600
10184654
1袋(2個)
ステンレス(SUS304)
M5
11
21
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
57661609
10184655
1袋(2個)
ステンレス(SUS304)
M6
13
26
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
57661618
10184656
1袋(1個)
ステンレス(SUS304)
M8
16
31
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください