曜日別特売

ミーティングチェアー(ソルテ)

ミーティングチェアー(ソルテ) - LION (ライオン事務器)ミーティングチェアー(ソルテ) - LION (ライオン事務器)ミーティングチェアー(ソルテ) - LION (ライオン事務器)ミーティングチェアー(ソルテ) - LION (ライオン事務器)ミーティングチェアー(ソルテ) - LION (ライオン事務器)ミーティングチェアー(ソルテ) - LION (ライオン事務器)ミーティングチェアー(ソルテ) - LION (ライオン事務器)ミーティングチェアー(ソルテ) - LION (ライオン事務器)

統一感のあるカラーとシンプルなデザインのミーティング用チェアー。ゆるやかにカーブした背の形状が体にフィットします。座のクッションにはウレタンの端材をリサイクルしたチップモールドウレタンを使用しており環境に配慮した仕様です。またウレタンは軟・硬の2層構造になっており座り心地にも配慮しています。平積みで4脚までスタッキングが可能です。

高さ(mm)778座高(mm)455RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキング可・4脚内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57522948No.3261Fセージセージ528×508×7784554.4
32,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57522957No.3261Fダークグリーンダークグリーン528×508×7784554.4
32,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57522966No.3261Fホワイトホワイト528×508×7784554.4
32,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57522975No.3261Fブラックブラック528×508×7784554.4
32,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57522984No.3260Fセージセージ513×504×7784554.2-
30,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57523000No.3260Fダークグリーンダークグリーン513×504×7784554.2-
30,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57523009No.3260Fホワイトホワイト513×504×7784554.2-
30,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57523018No.3260Fブラックブラック513×504×7784554.2-
30,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする