静電ウレタン2層短靴 AGAS112

静電ウレタン2層短靴 AGAS112 - エンゼル

独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。
人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。
JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格品 JIS T8103 ED-P/C3 合格品

形状ローカット製法D式甲革牛革クロム(型押ソフト)JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格 JIS T8103 ED-P/C3 合格足幅EEE靴底ポリウレタン2層底材質(先芯)甲被タイプひも靴タイプ革靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57530779AGAS11223.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530788AGAS11224
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530797AGAS11224.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530806AGAS11225
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530815AGAS11225.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530824AGAS11226
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530840AGAS11226.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530849AGAS11227
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530858AGAS11227.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530867AGAS11228
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする