ブレードホース 9×15mm

ブレードホース 9×15mm - TRUSCOブレードホース 9×15mm - TRUSCO

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。
※「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57604875TB-915-41本208-39800~60℃
2,040
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
57604909TB-915-61巻215-07290~60℃
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604918TB-915-71巻217-45680~60℃
2,800
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604927TB-915-81巻217-45640~60℃
3,190
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604936TB-915-91巻217-45670~60℃
3,590
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604945TB-915-111巻217-45710~60℃
4,390
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604954TB-915-121巻217-45690~60℃
4,790
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604970TB-915-131巻217-45660~60℃
5,180
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604979TB-915-141巻217-45650~60℃
5,590
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604988TB-915-151巻215-07310~60℃
5,980
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604997TB-915-161巻215-07300~60℃
6,380
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605006TB-915-171巻215-07350~60℃
6,780
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605015TB-915-181巻215-07330~60℃
7,190
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605024TB-915-191巻215-07340~60℃
7,580
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605207TB-915-211巻263-59120~60
8,370
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605216TB-915-221巻263-59210~60
8,780
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605225TB-915-231巻263-59030~60
9,180
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605234TB-915-241巻263-58940~60
9,570
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605250TB-915-251巻263-59140~60
9,970
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605259TB-915-261巻263-59130~60
10,370
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605268TB-915-271巻263-59190~60
10,770
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605277TB-915-281巻263-59020~60
11,170
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605286TB-915-291巻263-58950~60
11,560
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605295TB-915-301巻263-59180~60
11,970
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
57605304TB-915-311巻263-59060~60
12,370
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605320TB-915-321巻263-59110~60
12,760
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605329TB-915-331巻263-59200~60
13,160
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605338TB-915-341巻263-58990~60
13,560
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605347TB-915-351巻263-59160~60
13,960
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605356TB-915-361巻263-59150~60
14,360
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605365TB-915-371巻263-58980~60
14,750
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605374TB-915-381巻263-58970~60
15,160
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605390TB-915-391巻263-59010~60
15,560
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605399TB-915-401巻263-59070~60
15,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605408TB-915-411巻263-59080~60
16,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605417TB-915-421巻263-59100~60
16,750
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605426TB-915-431巻263-59090~60
17,150
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605435TB-915-441巻263-58930~60
17,550
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605444TB-915-451巻263-59000~60
17,940
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605460TB-915-461巻263-59050~60
18,350
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605469TB-915-471巻263-59040~60
18,750
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605478TB-915-481巻263-58960~60
19,140
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605487TB-915-491巻263-59170~60
19,540
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする