ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ふすま釘
フスマの取っ手を取り付ける際に使用します。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(塗装)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
寸法d(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57661749
10183035
1パック(70本)
16
1.2
3
¥
214
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
57661758
10183036
1パック(30本)
38
1.8
3.2
¥
214
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
57661864
10186721
1パック(55本)
32
1.7
3
¥
214
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください