ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロボード釘
釘の頭部が大きい為、合板やベニヤを打つのに最適です。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
寸法d(mm)
1.7
頭部径(Φmm)
5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57661724
10183033
1パック(70本)
25
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
57661740
10183034
1パック(60本)
32
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください