ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
かくし釘
釘の頭を切らずに飛ばします。
仮止め、本止め、二役の釘です。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(クロメートメッキ)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
色
規格
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57661767
10183128
1パック(16本)
22
ピンク
F-22
1.2
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
57661776
10183129
1パック(14本)
36
ブルー
F-36
1.2
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
57661785
10183130
1パック(10本)
45
ピンク
F-45
1.5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください