バナナプラグ

バナナプラグ - NAGAOKA

樹脂キャップ採用による絶縁・つまみ易く、抜き差しい易いデザイン・上下左右端子に干渉しづらいスリム設計・2本のネジで芯線を確実に固定・Φ4~4.5mmバナナジャックに適合・芯線外形Φ2mmまで

用途バナナプラグとは、アンプとスピーカーを接続するスピーカーケーブルに使われる端子のひとつです。ケーブルの末端部を処理し、接続を容易にするために使用。導線のショートを防ぐ効果もあります。材質真鍮・ABS樹脂質量(g)8表面処理金メッキ入数4本入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57631588BAP01
1,488
1,637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする