ミタニコーポレーション
RVG(アールブイジー)すべり止め付き
リサイクル原料を使用した耐久性の高いリサイクルバリュー軍手です。
用途
一般作業・土木建築・工場内作業・レジャー
色
杢ベージュ
サイズ
フリー
組成
ポリエステル・アクリル・その他【加工部】PVC
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には、巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業にはご使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。油や水が付くと滑りやすくなりますので、作業には十分ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57632970
203127
1双
1
オープン
¥
148
¥
163
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57632997
203126
1組(5双)
5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください