ミタニコーポレーション
GRANEX(グランエックス)スクエアグリップ
大切な資源を有効利用しています。幅広い用途に使えるカラー軍手です。
用途
一般作業・土木建築・工場内作業・レジャー
色
OD
組成
ポリエステル100%【加工部】PVC
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には、巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業にはご使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。油や水が付くと滑りやすくなりますので、作業には十分ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57632979
203122
1双
フリー
1
オープン
¥
168
¥
185
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57632988
203123
1双
S
1
オープン
¥
168
¥
185
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57633006
203120
1組(5双)
フリー
5
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57633015
203121
1組(5双)
S
5
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください