曜日別特売

ブロッター 木製

ブロッター 木製 - コレクトブロッター 木製 - コレクトブロッター 木製 - コレクト
(1件のレビュー)

万年筆・水性ペん・スタンプなどのインクを素早く吸取る

用途朱肉や万年筆、つけペンインクの移行防止に仕様生地塗り、吸取紙1枚つき材質本体:木製/フェルトつき、取っ手:プラスチック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×61×61繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57523429P-206-CL
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 印章の捺印
製造業

コレクトさん販売のうち低価格の方。
クッション材で隠れる面が少し荒い仕上げのようですが 使用には問題なく十分な性能です。
購入しようと思ったときに品切れになっていたが 数日で販売が再開され助かりました。以外に人気商品なのかもも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする