ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
木ねじ 頭白
ピッタリサポート専用の木工用ビス。
用途
手工具ドライバー用。
8本入り。
色
頭白
長さL(mm)
25
呼称(mm)
ねじ:4.1
内容量
1袋(8本)
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取り付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57663027
65774
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください