ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP コーススレッド フレキ
頭が相手材に食い込むフレキ頭です。
材質
スチール(ユニクロ)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57663176
10183455
1パック(26本)
25
3.8
7.1
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57663185
10183456
1パック(24本)
28
3.8
7.1
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57663194
10183457
1パック(22本)
32
3.8
7.1
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57663219
10183459
1パック(16本)
41
3.8
7.1
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
57663237
10183461
1パック(14本)
51
3.8
7.1
¥
234
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
57663246
10183462
1パック(10本)
57
3.8
7.1
¥
234
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
57663264
10183464
1パック(8本)
75
4.2
7.7
¥
286
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
57663280
10183465
1パック(4本)
90
4.5
8.2
¥
284
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
57663210
10183458
1パック(18本)
38
3.8
7.1
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
取扱停止中
57663228
10183460
1パック(14本)
45
3.8
7.1
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
取扱停止中
57663255
10183463
1パック(8本)
65
4.2
7.7
¥
286
¥
199
¥
219
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください