ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ステンレス 軸細コーススレッド
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質
SUS-XM7(パシペート)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57663517
10185539
1パック(10本)
25
3.3
6
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
57663526
10185540
1パック(10本)
30
3.3
6
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
57663535
10183397
1パック(10本)
35
3.3
6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57663544
10183398
1パック(10本)
40
3.3
6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57663560
10183399
1パック(8本)
45
3.3
6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57663569
10183400
1パック(8本)
50
3.3
6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57663578
10183401
1パック(8本)
65
3.8
7
¥
546
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57663587
10183402
1パック(6本)
75
3.8
7
¥
546
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください