ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP コーススレッド ラッパ
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質
スチール(ユニクロ)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57663079
10183341
1パック(18本)
28
3.8
8.2
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57663088
10183343
1パック(14本)
38
3.8
8.2
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57663097
10183344
1パック(12本)
41
3.8
8.2
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57663106
10183346
1パック(8本)
51
3.8
8.2
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57663115
10183347
1パック(8本)
57
3.8
8.2
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57663124
10183348
1パック(8本)
65
4.2
8.2
¥
272
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57663140
10183349
1パック(6本)
75
4.2
8.2
¥
272
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57663149
10183350
1パック(4本)
90
4.5
8.4
¥
272
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57663158
10183351
1パック(4本)
100
4.5
8.4
¥
272
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57663167
10183352
1パック(4本)
120
5.1
9.2
¥
314
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください