ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ステンレス コーススレッド
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質
SUS410(パシペート)
頭部径(Φmm)
8.2
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57663289
10183361
1パック(20本)
25
3.8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
57663298
10183362
1パック(18本)
28
3.8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57663307
10183363
1パック(16本)
32
3.8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
57663316
10183364
1パック(14本)
38
3.8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57663325
10183365
1パック(12本)
41
3.8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
57663334
10183366
1パック(10本)
45
3.8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57663350
10183367
1パック(8本)
51
3.8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
57663359
10183368
1パック(6本)
57
3.8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
57663368
10183369
1パック(6本)
65
4.2
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
57663377
10183370
1パック(4本)
75
4.2
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
57663386
10183371
1パック(4本)
90
4.5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください