relica・クイックFAターミナル (検温/勤怠管理/飲酒チェック)

relica・クイックFAターミナル (検温/勤怠管理/飲酒チェック) - relicarelica・クイックFAターミナル (検温/勤怠管理/飲酒チェック) - relica

コロナ後を支える 新しいAI顔認証ターミナル
【表面温度測定機能】
ターミナル本体に映り込むと、AIにより人物の顔を自動で判別し、瞬時に額の表面温度が測定されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。インターネットに接続せずに使用可能で、個人情報となり得る顔データの保存有無の選択も可能です。
【勤怠管理機能】
ターミナル本体に顔データを登録することで、顔認証による打刻を行うことができるようになります。出勤や退勤時間は、EXCEL形式のデータとして出力されるので、給与計算などの業務負担が軽減されます。また、本機能はインターネットに接続しなくても使用することが出来ます。
【飲酒チェック機能】
ターミナル本体と専用アルコールチェッカー(別売り)(RLY-M08-1D)をケーブルで接続することにより、呼気アルコール濃度の測定結果がターミナルに送信されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。本機能はインターネットに接続せずに使用することができます。
人物登録最大3,000件(顔登録可能な人数)。

用途検温、勤怠管理、飲酒チェックに。会社/オフィス/飲食店/店舗/店/タクシー/勤務前/事業所/事務所/表面温度/人物判断仕様メーカー保証期間:1年、出力データ:CSV形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)、最適検温距離(cm):50、測定データ保存件数(本体ローカル保存):最大100000、測定可能距離:約1m以内、設置方法標準:背面スタンド、または壁面設置材質金属、プラスチック質量(kg)0.37電源5V/2A USBアダプター液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×2.1×19.1内容量1台
注意
※専用アルコールチェッカーは別売りとなります。(専用アルコールチェッカー型番:RLY-M08-1D)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57692926RLY-M07-7D
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする