曜日別特売

平ワッシャー(JIS) スチール(黒クロメート) ヘキサゴンパック入り

平ワッシャー(JIS) スチール(黒クロメート) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(黒クロメート) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(黒クロメート) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:BC(黒クロメート)仕上げ、容器材質:ダンボール
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57609809S110-00051缶(1500個)M55.5120.8261-2082
4,170
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609818S110-00061缶(1100個)M66.5131261-2081
4,000
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする