TRUSCO
平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り
JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57609766
S109-0003
1缶(3700個)
261-2078
0.5
3.3
M3
8
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609775
S109-0004
1缶(1800個)
261-2080
0.8
4.5
M4
10
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609784
S109-0005
1缶(1500個)
261-2079
0.8
5.5
M5
12
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609800
S109-0006
1缶(1100個)
261-2077
1
6.5
M6
13
¥
2,410
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609854
S113-0003
1缶(3700個)
261-6832
0.5
3.3
M3(小形)
6
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください