TRUSCO
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) ヘキサゴンパック入り
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57609870
S114-5504
1缶(170個)
M5
5.5
25
1.2
261-6846
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
57609879
S114-0601
1缶(560個)
M6
6
16
1
261-6849
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609888
S114-0602
1缶(400個)
M6
6
16
1.6
261-6845
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
57609897
S114-6516
1缶(260個)
M6
6
16
2
261-6842
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57609906
S114-0603
1缶(540個)
M6
6
18
1
261-6844
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609915
S114-0604
1缶(400個)
M6
6
18
1.6
261-6838
¥
2,770
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609924
S114-0605
1缶(270個)
M6
6
19
1.6
261-6837
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609940
S114-0606
1缶(400個)
M6
6
20
1
261-6839
¥
2,780
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
57609949
S114-6501
1缶(210個)
M6
6.5
20
1.6
261-6853
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609958
S114-6502
1缶(190個)
M6
6.5
22
1.6
261-6835
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
57609967
S114-6503
1缶(160個)
M6
6.5
25
1.2
261-6848
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57609976
S114-6504
1缶(130個)
M6
6.5
25
1.6
261-6843
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
57609985
S114-6505
1缶(90個)
M6
6.5
30
1.6
261-6847
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください