TRUSCO
平ワッシャー(JIS) 黄銅(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り
JIS規格の座金です。
ISO規格製品より少し大きくなります。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57610019
S117-0003
1缶(3700個)
261-8331
0.5
3.3
M3
8
¥
7,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610028
S117-0004
1缶(1800個)
261-8329
0.8
4.5
M4
10
¥
7,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610037
S117-0005
1缶(1500個)
261-8332
0.8
5.5
M5
12
¥
9,580
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610046
S117-0006
1缶(1100個)
261-8330
1
6.5
M6
13
¥
10,080
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください