TRUSCO
平ワッシャー(ISO) ステンレス ヘキサゴンパック入り
ISO小形規格の座金です。
JIS規格製品より少し小さくなります。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※呼径に小形がついているものは小形丸です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57610055
S119-0026
1缶(7500個)
261-8340
0.5
2.8
M2.6(小形)
5
¥
5,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610064
S119-0004
1缶(3700個)
261-8339
0.8
4.3
M4(小形)
8
¥
6,620
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610080
S119-0006
1缶(940個)
261-8341
1.6
6.4
M6(小形)
11.5
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください