ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ユニクロ ワッシャー
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57663700
10184749
1パック(50個)
0.5
3
M3
8
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57663709
10184750
1パック(50個)
0.8
4
M4
10
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57663718
10184751
1パック(46個)
0.8
5
M5
12
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57663727
10184752
1パック(12個)
1.6
5
M5
16
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57663736
10184753
1パック(34個)
1
6
M6
13
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57663745
10184754
1パック(20個)
1
6
M6
16
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57663754
10184755
1パック(8個)
1.6
6
M6
22
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57663770
10184756
1パック(18個)
1.6
8
M8
18
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57663779
10184757
1パック(14個)
1.6
8
M8
22
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57663788
10184758
1パック(4個)
2.3
8
M8
26
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
57663797
10184759
1パック(14個)
1.6
10
M10
22
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57663806
10184760
1パック(10個)
1.6
10
M10
25
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57663815
10184761
1パック(4個)
3.2
10
M10
32
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
57663824
10184762
1パック(6個)
2.3
12
M12
26
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57663840
10184763
1パック(6個)
2.3
13
M13
32
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57663849
10184764
1パック(4個)
2.6
16
M16
32
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください