ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
角座金(ステンレス)
一般的な角座金です。
購入しやすい少量パックです。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57664086
10184790
17
1.2
M6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57664147
10186474
34
1.8
M12
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
57664095
10184791
23
1.6
M8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57664104
10184792
27
1.4
M10
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください