ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
角座金
一般的な角座金です。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
表面処理
ユニクロ
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57664120
10185814
17
1.2
M6
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57664129
10185815
23
1.6
M8
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
57664138
10185816
28
1.6
M10
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください