ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ユニクロ スプリングワッシャー
一般的なバネ座金です。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57664156
10184803
1パック(46個)
0.7
M3
5.9
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57664165
10184804
1パック(46個)
1
M4
7.6
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57664174
10184805
1パック(46個)
1.3
M5
9.2
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57664190
10184806
1パック(36個)
1.5
M6
12.2
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57664199
10184807
1パック(18個)
2
M8
15.4
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57664208
10184808
1パック(10個)
2.5
M10
18.4
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57664217
10184809
1パック(8個)
3
M12
21.5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57664226
10184810
1パック(4個)
4
M16
18
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57664235
10184811
1パック(36個)
1.7
W1/4
12.8
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57664244
10184812
1パック(14個)
2.5
W3/4
17.8
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57664260
10184813
1パック(8個)
3.3
W1/2
22.7
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください