曜日別特売

書庫用追加棚板 ネオグレー

書庫用追加棚板 ネオグレー - TRUSCO書庫用追加棚板 ネオグレー - TRUSCO書庫用追加棚板 ネオグレー - TRUSCO

棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。
保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。

材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装ネオグレー高さ(mm)17.5奥行(mm)315棚ピッチ(mm)16.75RoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)16.75内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
均等積載量(kg/段)
最大積載量(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57574258N-23462-70164994040
4,650
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57574267N-34462-7041582.56060
4,780
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57574276N-35462-7059732.56060
5,870
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする