サンエス
アイスグリップキット
暑熱下に握るだけ!「適温」で新しい暑熱対策を!適温地区冷材を凍らせてバンドにセットして装着し握るだけ。
付属品
バンド×2 適温蓄冷材×2
材質
(蓄冷材)水・塩類・含窒素化合物
寸法(mm)
約270×約65
色
ブラック
サイズ
F
材質(バンド)
ナイロン87%・ポりウレタン13%・プラスチックボタン
手囲い(cm)
約24
内容量
1着
注意
※専用適温蓄冷材はEF99191です。2個付属しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57531804
EF99190
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください