東海化成
生分解ポット 丸形
土の中のバクテリアにより水とCO
2
に分解する生分解性プラスチックを使用したポットです。
用途
ポットのままで定植できる!土の中のバクテリアによりポットは水とCO
2
に完全分解!土壌ウィルスによる病害の抑制!
穴数
カド穴4個×底1個
関連資料:
商品説明(0.09MB)
注意
※(注1)土壌条件によっては、生分解に遅延が生じることがあります。(注2)栽培期間によっては分解の形態も異なります。(注3)苗ごと植込む場合はしばらくの間、ポット内に充分なかん水をしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全15種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
赤
黄
黒
容量(mL)
220
360
570
内容量
1ケース(2400個)
1ケース(3000個)
1ケース(4500個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
容量(mL)
寸法(cm)
高さ(cm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57529774
-
1ケース(4500個)
黒
220
7.5
標準:6.5
4500
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529790
-
1ケース(4500個)
白
220
7.5
標準:6.5
4500
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529799
-
1ケース(4500個)
緑
220
7.5
標準:6.5
4500
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529808
-
1ケース(4500個)
黄
220
7.5
標準:6.5
4500
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529817
-
1ケース(4500個)
赤
220
7.5
標準:6.5
4500
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529826
-
1ケース(3000個)
黒
360
9
標準:7.6
3000
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529835
-
1ケース(3000個)
白
360
9
標準:7.6
3000
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529844
-
1ケース(3000個)
緑
360
9
標準:7.6
3000
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529860
-
1ケース(3000個)
黄
360
9
標準:7.6
3000
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529869
-
1ケース(3000個)
赤
360
9
標準:7.6
3000
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529878
-
1ケース(2400個)
黒
570
10.5
標準:9.0
2400
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529887
-
1ケース(2400個)
白
570
10.5
標準:9.0
2400
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529896
-
1ケース(2400個)
緑
570
10.5
標準:9.0
2400
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529905
-
1ケース(2400個)
黄
570
10.5
標準:9.0
2400
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529914
-
1ケース(2400個)
赤
570
10.5
標準:9.0
2400
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。