東海化成
生分解ポット アルファポットⅡ
土の中のバクテリアにより水とCO
2
に分解する生分解性プラスチックを使用したポットです。
用途
ポットのままで定植できる!土の中のバクテリアによりポットは水とCO
2
に完全分解!土壌ウィルスによる病害の抑制!
穴数
スリット穴4個×底1個
関連資料:
商品説明(0.09MB)
注意
※(注1)土壌条件によっては、生分解に遅延が生じることがあります。(注2)栽培期間によっては分解の形態も異なります。(注3)苗ごと植込む場合はしばらくの間、ポット内に充分なかん水をしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
容量(mL)
寸法(cm)
高さ(cm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57529930
-
1ケース(2400個)
黒
290
9
標準:7.6
2400
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529939
-
1ケース(2400個)
白
290
9
標準:7.6
2400
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529948
-
1ケース(2400個)
緑
290
9
標準:7.6
2400
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529957
-
1ケース(2400個)
黄
290
9
標準:7.6
2400
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529966
-
1ケース(2400個)
赤
290
9
標準:7.6
2400
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529975
-
1ケース(2000個)
黒
460
10.5
標準:9.0
2000
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57529984
-
1ケース(2000個)
白
460
10.5
標準:9.0
2000
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57530000
-
1ケース(2000個)
緑
460
10.5
標準:9.0
2000
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57530009
-
1ケース(2000個)
黄
460
10.5
標準:9.0
2000
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57530018
-
1ケース(2000個)
赤
460
10.5
標準:9.0
2000
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。