ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
袋ナット
ボルトの突き出た部分にはめる、安全性と装飾性のあるナットです。
購入しやすい少量パックです。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
高さ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57664996
10184681
1袋(6個)
スチール(ユニクロ)
6.2
M4
7
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57665005
10184682
1袋(6個)
スチール(ユニクロ)
8
M5
8
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57665014
10184683
1袋(4個)
スチール(ユニクロ)
10
M6
10
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57665030
10184684
1袋(4個)
スチール(ユニクロ)
13
M8
13
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57665039
10184685
1袋(2個)
スチール(ユニクロ)
17
M10
17
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57665048
10184687
1袋(6個)
SUS304
6.2
M4
7
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
57665057
10184688
1袋(4個)
SUS304
7.5
M5
8
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
57665066
10184689
1袋(4個)
SUS304
9.5
M6
10
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57665075
10184690
1袋(2個)
SUS304
12.5
M8
13
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
57665084
10184691
1袋(2個)
SUS304
15.5
M10
17
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57665100
10184692
1袋(1個)
SUS304
18.5
M12
19
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください