TRUSCO
テーパープラグ(スチール) 三価クロメート ヘキサゴンパック入り
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
呼び寸法
長さL(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57610335
S075-0108
1缶(180個)
263-8639
(t)3
PT1/8
7.0±0.4
3
¥
8,340
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610344
S075-0104
1缶(80個)
263-8640
(t)4.5
PT1/4
9.0±0.4
4.5
¥
4,020
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610360
S075-0308
1缶(40個)
263-8641
(t)5
PT3/8
10.0±0.4
5
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください