TRUSCO
テーパープラグ(スチール) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
呼び寸法
長さL(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57610265
S074-0108
1缶(180個)
263-8638
(t)3
PT1/8
7.0±0.4
3
¥
7,960
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610274
S074-0104
1缶(80個)
263-8637
(t)4.5
PT1/4
9.0±0.4
4.5
¥
3,870
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57610290
S074-0308
1缶(40個)
263-8636
(t)5
PT3/8
10.0±0.4
5
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください