TRUSCO
テーパープラグ(スチール) 生地 ヘキサゴンパック入り
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、容器材質:ダンボール、表面処理:黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
呼び寸法
長さL(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57610299
S073-0116
1缶(480個)
263-8635
(t)3
PT1/16
6.0±0.4
3
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610308
S073-0118
1缶(180個)
263-8634
(t)3
PT1/8
7.0±0.4
3
¥
5,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610317
S073-0104
1缶(80個)
263-8633
(t)4.5
PT1/4
9.0±0.4
4.5
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610326
S073-0308
1缶(40個)
263-8632
(t)5
PT3/8
10.0±0.4
5
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください