TRUSCO
テーパープラグ(ステンレス)
配管用止め栓です。
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
呼び寸法
長さL(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57610229
S080-1116
1缶(480本)
262-4606
(t)3
PT1/16
6.0±0.4
3
¥
59,940
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610238
S080-0118
1缶(180本)
262-4605
(t)3
PT1/8
7.0±0.4
3
¥
20,550
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610247
S080-0114
1缶(80本)
262-4607
(t)4.5
PT1/4
9.0±0.4
4.5
¥
15,880
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57610256
S080-0318
1缶(40本)
262-4604
(t)5
PT3/8
10.0±0.4
5
¥
11,910
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください