曜日別特売

ストレッチCVC半袖ツナギ

ストレッチCVC半袖ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチCVC半袖ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチCVC半袖ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチCVC半袖ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチCVC半袖ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチCVC半袖ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチCVC半袖ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチCVC半袖ツナギ - Dickies(ディッキーズ)

ヨコ伸び伸長率約15%のストレッチ素材を使用
左胸ペン差しポケット
幅広の左袖マルチポケット
フロント帯部分は持ち出し付き
前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ
ウエスト回りを調節できる腰裏側ボタンアジャスター仕様
右脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
右脇コインポケット付き
腰後に夜間の視認性を高める反射テープ付き
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
DIY
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツナギ混率(%)綿52・ポリエステル45・ポリウレタン3機能ストレッチ名入れ裾上げ袖丈半袖内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57511730D-749ネイビーSS1067043
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
57511739D-749ネイビーS1107245
オープン
7,490
8,239(税込)
欠品中
裾上げ可
名入れ可
出荷予定:2026年7月上旬
57511748D-749ネイビーM1147447
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511757D-749ネイビーL1187649
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511766D-749ネイビーLL1227851
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511775D-749ネイビー3L1268053
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511784D-749ネイビー4L1308255
オープン
7,490
8,239(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
名入れ可
出荷予定:2026年7月上旬
57511809D-749カーキSS1067043
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
57511818D-749カーキS1107245
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511827D-749カーキM1147447
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511836D-749カーキL1187649
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511845D-749カーキLL1227851
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511854D-749カーキ3L1268053
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511870D-749カーキ4L1308255
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511879D-749カーキ5L1348457
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511888D-749シダーSS1067043
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511897D-749シダーS1107245
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511906D-749シダーM1147447
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511915D-749シダーL1187649
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511924D-749シダーLL1227851
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511940D-749シダー3L1268053
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511949D-749シダー4L1308255
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511958D-749シダー5L1348457
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57511800D-749ネイビー5L1348457
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする