ストレッチヒッコリー ツナギ

ストレッチヒッコリー ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヒッコリー ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヒッコリー ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヒッコリー ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヒッコリー ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヒッコリー ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヒッコリー ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヒッコリー ツナギ - Dickies(ディッキーズ)

着用時のツッパリ感を軽減するストレッチ素材を使用
オールドアメリカンヒッコリータイプ
フラップを閉じた状態でもスマートフォンを収納できる右胸インポケット
左胸ペン差しポケット
幅広の左袖マルチポケット
前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ
袖口マジックテープ仕様
ウエスト回りを調節できる腰裏側ボタンアジャスター仕様
両脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
右脇コインポケット付き
工具を入れられる右サイドツールポケット
ハンマーをかけられる左サイドハンマーループ
腰後に夜間の視認性を高める反射テープ付き
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
DIY
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツナギブラック混率(%)綿70・ポリエステル28・ポリウレタン2機能ストレッチ名入れ裾上げ袖丈長袖内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57511450D-716SS106704352
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
名入れ可
57511459D-716S110724554
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
名入れ可
57511468D-716M114744756
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
名入れ可
57511477D-716L118764958
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
名入れ可
57511486D-716LL122785160
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
名入れ可
57511495D-7163L126805362
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
名入れ可
57511504D-7164L130825564
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
名入れ可
57511520D-7165L134845766
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする