CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ

CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ - Dickies(ディッキーズ)CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ - Dickies(ディッキーズ)CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ - Dickies(ディッキーズ)CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ - Dickies(ディッキーズ)CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ - Dickies(ディッキーズ)CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ - Dickies(ディッキーズ)CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ - Dickies(ディッキーズ)CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ - Dickies(ディッキーズ)

耐摩耗性と引き裂き強度に優れた「CORDURA」を使用したストレッチデニム素材を使用
ヨコ伸び伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」素材を使用
左胸ペン差しポケット
幅広の左袖マルチポケット
前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ
ウエスト回りを調節できる腰裏側ボタンアジャスター仕様
両脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
右脇コインポケット付き
腰後に夜間の視認性を高める反射テープ付き
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
DIY
カジュアル
機能耐摩耗性/耐引裂性/ストレッチインディゴ名入れ裾上げ袖丈半袖その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツナギ混率(%)綿65・ポリエステル19・ナイロン14・ポリウレタン2内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57509989D-752SS78~86701064322
オープン
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57510007D-752M86~94741144724
オープン
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57510016D-752L90~98761184925
オープン
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57510025D-752LL94~102781225126
オープン
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57510034D-7523L98~106801265327
オープン
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57510050D-7524L102~110821305528
オープン
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57510059D-7525L106~114841345729
オープン
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509998D-752S82~90721104523
オープン
8,590
9,449(税込)
取扱停止中
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする