曜日別特売

AGRADE 3200 サロペット(通年タイプ) オーバーオール

AGRADE 3200 サロペット(通年タイプ) オーバーオール - AGRADEAGRADE 3200 サロペット(通年タイプ) オーバーオール - AGRADEAGRADE 3200 サロペット(通年タイプ) オーバーオール - AGRADEAGRADE 3200 サロペット(通年タイプ) オーバーオール - AGRADEAGRADE 3200 サロペット(通年タイプ) オーバーオール - AGRADEAGRADE 3200 サロペット(通年タイプ) オーバーオール - AGRADEAGRADE 3200 サロペット(通年タイプ) オーバーオール - AGRADEAGRADE 3200 サロペット(通年タイプ) オーバーオール - AGRADE

フロントにファスナーを配置することで、肩紐のバックルを外さずに着脱可能。
胸には大小4つのポケットで収納力と利便性を確保。
うれしいエクストラアジャスター(内側)。
耐久性、帯電防止、ストレッチ性のある日本製生地を採用した動きやすい品質にもこだわったサロペット。

用途ワークシーンのみならず、アウトドアやレジャーにも!仕様ペン差し(左胸)/コイルファスナー(前ファスナー)/ファスナー付きポケット/ダブルポケット/裾アジャスター種別サロペット混率(%)ポリエステル65/綿35機能耐久性、帯電防止、ストレッチ性内容量1着
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57632595AG028-SキャメルS
13,900
12,900
14,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632604AG028-MキャメルM
13,900
12,900
14,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632620AG028-LキャメルL
13,900
12,900
14,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632629AG028-LLキャメルLL
13,900
12,900
14,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632638AG028-3Lキャメル3L
13,900
12,900
14,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632647AG029-SネイビーS
13,900
12,900
14,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632656AG029-MネイビーM
13,900
12,900
14,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632665AG029-LネイビーL
13,900
12,900
14,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632674AG029-LLネイビーLL
13,900
12,900
14,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632690AG029-3Lネイビー3L
13,900
12,900
14,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632699AG030-SチャコールグレーS
13,900
12,900
14,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632708AG030-MチャコールグレーM
13,900
12,900
14,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632717AG030-LチャコールグレーL
13,900
12,900
14,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632726AG030-LLチャコールグレーLL
13,900
12,900
14,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632735AG030-3Lチャコールグレー3L
13,900
12,900
14,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする