曜日別特売

焼杉釘 ステンレス

焼杉釘 ステンレス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)焼杉釘 ステンレス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

焼杉にマッチした色の釘です。
錆に強いステンレス製です。
購入しやすい少量パックです。

材質SUS304(塗装)寸法d(mm)2.1
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57665459101867191パック(30本)38
410
279
307(税込)
翌々日出荷
57665468101867201パック(35本)32
410
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 黒色軒天の固定に
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

115gの玄翁とセット?で30センチ幅×90センチの黒軒天を3枚貼ってきました。
釘打ち機では 旧兼松タイプのくぎ打ち機で180本×20ロールが黒ステン釘はあるようなのですが それだけで工事費用が終わってしまうのでこちらを使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする