ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ スクリュー釘
胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
寸法d(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57665215
10183070
1パック(40本)
25
1.7
4
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57665224
10183071
1パック(30本)
32
1.8
4.5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57665240
10183072
1パック(18本)
38
2.1
5.1
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
57665249
10183073
1パック(12本)
45
2.4
5.8
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57665258
10183074
1パック(10本)
50
2.7
6
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください