ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス リング釘
錆にくいステンレス製です。
金属サイディングの止め付けに最適です。
購入しやすい少量パックです。
材質
SUS304
全長(mm)
40
寸法d(mm)
2.4
頭部径(Φmm)
5
内容量
1パック(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57665364
10183093
¥
346
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください