TRUSCO
座金・バネ座金組込六角ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。
座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。
付属品
NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分
A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57610369
S019-0410
1缶(270本)
262-1582
10
M4
¥
5,370
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57610378
S019-0510
1缶(210本)
262-1585
10
M5
¥
5,990
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57610387
S019-0512
1缶(180本)
262-1583
12
M5
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57610396
S019-0515
1缶(180本)
262-1587
15
M5
¥
5,570
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月17日
57610405
S019-0520
1缶(100本)
262-1586
20
M5
¥
3,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください