TRUSCO
十字穴付六角組込ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。
座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
2
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57610414
S014-0308
1缶(650本)
262-1529
8
M3
2
5.5
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610430
S014-0408
1缶(370本)
262-1528
8
M4
2.8
7
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610439
S014-0410
1缶(300本)
262-1517
10
M4
2.8
7
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57610448
S014-0412
1缶(300本)
262-1526
12
M4
2.8
7
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610457
S014-0415
1缶(260本)
262-1522
15
M4
2.8
7
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57610466
S014-0510
1缶(180本)
262-1512
10
M5
3.5
8
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610475
S014-0512
1缶(180本)
262-1525
12
M5
3.5
8
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610484
S014-0515
1缶(150本)
262-1531
15
M5
3.5
8
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610500
S014-0516
1缶(150本)
262-1514
16
M5
3.5
8
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57610509
S014-0520
1缶(130本)
262-1516
20
M5
3.5
8
¥
1,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください